Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Impuls; LED; 16÷28VDC; 700mA; 220÷240VAC; IP20; -25÷45°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-127034
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     MINI MD 700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Hersteller: TCI
Betriebstemperatur: -25...45°C
Anzahl Ausgänge: 1
Elektrischer Anschluss: Federklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Äußere Abmessungen: 111x52x22mm
Ausgangsspannung: 16...28V DC
Ausgangsstrom: 0,7A
Anwendung: LED
Max. Leistung: 20W
Netzteil-Typ: Impuls
Wirkungsgrad: 88%
Achtung!: Nennparameter bei Volllast
Betriebsmodi: Gleichstrom
Zusatzfunktionen: Dimmfunktion mit Triac
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OLP
Netzteil-Art: LED
Weitere Suchbegriffe: tci led treiber, led treiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.