Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Anz.Mod: 6; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1272.1016
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1272.1016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Hersteller: MENTOR
Länge: 15mm
Maße Frontplatte: Ø3mm
Anzahl der Module: 6
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.