Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SPDT x2; (ON)-ON-ON; 5A/115VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-12TW1-50M
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     12TW1-50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig ein/ein/ein
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -65...71°C
Gehäuseabmessungen: 14,6x13,6x18,8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 115V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Schaltweise: (ON)-ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 29,46mm
Herstellerserie: TW
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 3 polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,16*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 182,07*
€ 216,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 172,18*
€ 204,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 161,16*
€ 191,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.