Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; DPDT; (ON)-ON; 5A/115VAC; 5A/30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-12TW1-8
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     12TW1-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2 polig
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -65...71°C
Gehäuseabmessungen: 14,6x13,6x18,8mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 115V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 5A / 30V DC
Schaltweise: (ON)-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 17,27mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: TW
Anzahl Positionen: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.