Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SMA; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; für Leitungen; PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; SMA; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; für Leitungen; PTFE
Stecker; SMA; weiblich; 90°-Winkel; 50Ω; THT; für Leitungen; PTFE
Artikel-Nr.:
     2805-132136
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
SMA Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 6GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,65*
100
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 10,78*
1 Tag
872
1
€ 14,99*
ab € 6,72*
€ 13,31*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,07*
€ 14,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
901-9876-RFX
ab € 3,12*
Zubehör
Amphenol
901-9894-RFX
ab € 7,96*
Zubehör
Amphenol
132360
ab € 2,46*
Zubehör
Amphenol
132113
ab € 3,52*
Zubehör
Amphenol
132114
ab € 3,44*
Zubehör
Amphenol
RSMA1111A1-3GT50G-1-50
ab € 2,57*
Zubehör
Amphenol
132168
ab € 5,22*
Zubehör
Amphenol
SMA5071A1-3GT50G-50
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.