Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; SMA männlich,beiderseitig; gerade; 50Ω; PTFE; vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; SMA männlich,beiderseitig; gerade; 50Ω; PTFE; vergoldet
Kupplung; SMA männlich,beiderseitig; gerade; 50Ω; PTFE; vergoldet
Artikel-Nr.:
     2805-132168
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Hersteller: AMPHENOL RF
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SMA männlich
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,05*
1 Tag
195
1
€ 14,99*
ab € 6,54*
€ 11,56*
1
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 11,70*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 17,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huber + Suhner
32_SMA-50-0-1/111_NE
ab € 25,13*
Ähnlich
TE Connectivity
1053635-1
ab € 18,43*
Ähnlich
Multicomp
MP-19-22-2-TGG
ab € 4,94*
Ähnlich
Multicomp
MP006804
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.