Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf SMA-Stecker, gerade, 132168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf SMA-Stecker, gerade, 132168
Koaxial-Adapter, 50 Ω, SMA-Stecker auf SMA-Stecker, gerade, 132168
Artikel-Nr.:
     4502-81F1414
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132168
EAN/GTIN:
     4099889850543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
132168 von Amphenol RF bei Bürklin Elektronik Finden Sie auf unserer Seite ausführliche Informationen zum Produkt 132168 von Amphenol RF. Die Beschreibung des Herstellers für das Produkt 132168 lautet: Adapter, SMA Plug to SMA Plug, Straight Weitere Informationen zu Amphenol RF 132168 *Product Description: Adapter, SMA Plug to SMA Plug, Straight *Product Type: Adapters *Product Status: Active *Brand: Amphenol Connex
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
SMA-Stecker
Steckverbinder:
SMA-Stecker
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 10,05*
1 Tag
195
1
€ 14,99*
ab € 6,54*
€ 11,56*
1
€ 8,95*
ab € 7,90*
€ 11,70*
1
€ 6,90*
ab € 8,86*
€ 17,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 251,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Huber + Suhner
32_SMA-50-0-1/111_NE
ab € 25,13*
Ähnlich
TE Connectivity
1053635-1
ab € 18,43*
Ähnlich
Multicomp
MP-19-22-2-TGG
ab € 4,94*
Ähnlich
Multicomp
MP006804
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.