Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; SMA; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; Löten,Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; SMA; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; Löten,Crimpverbindung
Stecker; SMA; männlich; 90°-Winkel; 50Ω; Löten,Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-132182
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
MCX Steckverbinder
SMA Steckverbinder
sma steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Kabel-Art: RD-188;RD-316;RG188 Double Shield;RG316 Double Shield
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 12,4GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Messing
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: Crimpverbindung;Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: 90°-Winkel
Passendes Werkzeug: 47-10160
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 6,88*
€ 8,79*
100
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,79*
1 Tag
101
1
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 11,30*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 13,59*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 10,10*
€ 18,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Habia Cable
3000031690
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.