Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung Habia Cable RG 316/U TRANSPARENT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung Habia Cable RG 316/U TRANSPARENT
Koaxiale HF-Leitung Habia Cable RG 316/U TRANSPARENT
Artikel-Nr.:
     4502-96F710
Hersteller:
     Habia Cable
Herst.-Nr.:
     3000031690
EAN/GTIN:
     4099891267902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen mit Teflon-Isolation 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 316/U. In hitzebeständiger Ausführung
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2.5 mm
Dielektrikum:
PTFE
Durchmesser des Dielektrikums:
1.52 mm
Farbe:
braun/transparent
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
94 pF/m
Leiteraufbau:
7 x 0,17 mm
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Material:
FEP
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg316, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,57*
€ 4,25
pro Meter
ab 800 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100024082
ab € 7,59*
Zubehör
Telegärtner
100023964
ab € 6,04*
Zubehör
Telegärtner
100024881
ab € 5,41*
Zubehör
Telegärtner
100024875
ab € 4,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.