Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: SMA; Stecker; weiblich; Randart; gerade; 50Ω; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: SMA; Stecker; weiblich; Randart; gerade; 50Ω; SMT
Steckverbinder: SMA; Stecker; weiblich; Randart; gerade; 50Ω; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-132322
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     132322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
SMA Steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Steckverbinder-Typ: SMA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Isolationsmaterial: PTFE
Wellenwiderstand: 50Ω
Frequenz max.: 18GHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Messing
Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
Steckverbinder-Variante: Randart
Korpus-Verkleidung: Gold
Elektrische Montage: SMT
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: sma steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,72*
€ 8,54*
1 Tag
356
€ 14,99*
ab € 5,84*
€ 12,18*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 12,75*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
135101-01-24.00
ab € 10,99*
Zubehör
Amphenol
SMA2071A1-3GT50G-50
ab € 3,24*
Zubehör
Amphenol
SMA5072A2-3GT50G-50
ab € 4,44*
Zubehör
Amphenol
901-9875
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.