Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Abzweigeverbinder "Y"; -0,95÷15bar; BLUELINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "Y"; -0,95÷15bar; BLUELINE
Steckverbindung; Abzweigeverbinder "Y"; -0,95÷15bar; BLUELINE
Artikel-Nr.:
     2805-133.014-8
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     133.014-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: Messing vernickelt;PTB
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: G 1/4"
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: Abzweigeverbinder "Y"
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.