Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Buchse für Lötstift; Crimpverbindung; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Buchse für Lötstift; Crimpverbindung; für Leitungen
Kabelschuh: Buchse für Lötstift; Crimpverbindung; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-1361.61
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1361.61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PCB-Lötanschlüsse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
Hersteller: VOGT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Material: Messing
Durchmesser: 1,3mm
Leitungsquerschnitt: 0,3...0,5mm2
Kabelschuh-Typ: Buchse für Lötstift
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 4,00*
ab € 0,12492*
€ 0,1687*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,0736*
€ 0,1712*
1 Tag
1000
500
Frei Haus
ab € 0,13048*
€ 0,17322*
50
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,175*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1712*
€ 0,20373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,10924
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.