Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierte Flachsteckhülse, 3,8 x 0,25 mm, 0,3 bis 0,5 mm², AWG 24 bis 20, Mess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierte Flachsteckhülse, 3,8 x 0,25 mm, 0,3 bis 0,5 mm², AWG 24 bis 20, Mess
Unisolierte Flachsteckhülse, 3,8 x 0,25 mm, 0,3 bis 0,5 mm², AWG 24 bis 20, Mess
Artikel-Nr.:
     4502-07F860
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     1361.61
EAN/GTIN:
     4099889618938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PCB-Lötanschlüsse
vogt flachsteckhülse
flachsteckhülse
Steckhülse 1,3 mm Typ Vogt 1361. Für 1,3 mm-Steckerstifte, aus Messing, mit Crimpanschluss; Nennquerschnitt: 0,3 bis 0,5 qmm. Technische Merkmale (Typ, Material Oberfläche, Maße): 1361.61, versilbert, L 13,5 mm, A 5,5 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 20
Geeignet für:
3,8 x 0,25 mm
Isoliert:
Nein
Länge:
13.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,3 bis 0,5 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.173 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Steckhülse, Kabelschuh, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,151*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0811*
€ 0,1676*
500
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,12392*
€ 0,1677*
1 Tag
1000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12948*
€ 0,17222*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,40*
€ 163,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.