Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Reduktion,Abzweigeverbinder "T"; -0,95÷15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Reduktion,Abzweigeverbinder "T"; -0,95÷15bar
Steckverbindung; Reduktion,Abzweigeverbinder "T"; -0,95÷15bar
Artikel-Nr.:
     2805-138.1210
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     138.1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Reduktion
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäuse-Material: PBT
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: Abzweigeverbinder "T";Reduktion
Leitungsaußendurchmesser: 12/12/10mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.