Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; Leitung-Platte; weiblich; 140; 2mm; PIN: 8; kontaktlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; 140; 2mm; PIN: 8; kontaktlos
Stecker; Leitung-Platte; weiblich; 140; 2mm; PIN: 8; kontaktlos
Artikel-Nr.:
     2805-140-508-210-011
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-508-210-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
stiftleiste
Hersteller: EDAC
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 100V
Nennstrom: 2A
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: 140
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x8
Steckverbinder-Variante: kontaktlos
Kontaktraster: 2mm
Mechanische Montage: für Leitungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0682*
50
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,082*
1
€ 5,95*
ab € 0,0475*
€ 0,0874*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 0,055*
€ 0,1275*
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0633*
€ 0,1417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,1875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
PHR-8
ab € 0,0306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.