Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 8 Rastermaß: 2mm 140-508-210-011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R753042
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     140-508-210-011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Stiftleiste
stiftleiste 8pol
stiftleiste

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 8
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V DC/AC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
140-508-210-011
Typ:
140-508-210-011
Temperaturbereich:
-25 - 85 °C
Nennstrom:
2 A
Anzahl Reihen:
1
RM:
2 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
8
Weitere Suchbegriffe: EDAC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0682*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0509*
€ 0,082*
1
€ 5,95*
ab € 0,0475*
€ 0,0874*
25
€ 6,90*
ab € 0,055*
€ 0,1275*
47 Tage
nicht lagernd
100
€ 14,99*
ab € 0,0633*
€ 0,1417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,082*
€ 0,098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,0856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,0812
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japan Solderless Terminals
PHR-8
ab € 0,0306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.