Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbindung; Schott,gerade,Durchführungs; -0,95÷15bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbindung; Schott,gerade,Durchführungs; -0,95÷15bar
Steckverbindung; Schott,gerade,Durchführungs; -0,95÷15bar
Artikel-Nr.:
     2805-149.008
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     149.008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Hersteller: PNEUMAT
Betriebstemperatur: 0...60°C
Gehäusematerial: PBT;Messing vernickelt
Anwendung: Druckluft;Vakuum
Gewinde: M16x1
Betriebsdruck: -0,95...15bar
Verbindungsausführung: gerade;Durchführungs;Schott
Leitungsaußendurchmesser: 8mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Steckverbindung
Herstellerserie: BLUELINE
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.