Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Platte-Platte; weiblich; PIN: 32; 1,27mm; 2,3A; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15230322401333
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15230322401333
Artikel-Nr.:
     2805-15230322401333
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15230322401333
EAN/GTIN:
     5713140203655
Suchbegriffe:
Federleiste
Stiftleiste
federleiste 32polig harting
stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: Platte-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 150V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Anzahl Pole: 32
Steckverbinder-Serie: har-flex®
Maximalstrom: 2,3A
Kontaktraster: 1,27mm
Elektrische Montage: SMT
Räumliche Orientierung: vertikal
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,07*
€ 21,63*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,1389*
€ 21,6589*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 24,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.