Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15230322401333


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15230322401333
Federleiste, 32-polig, RM 1.27 mm, gerade, schwarz, 15230322401333
Artikel-Nr.:
     4502-42P2169
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     15230322401333
EAN/GTIN:
     5713140203655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Stiftleiste
federleiste 32polig harting
stiftleiste
Federleiste, 15230322401333, Harting Federleiste mit Reflow-Lötanschluss (THR), gerade, Kupferlegierung, Kontakte: 32, Anforderungsstufe: 1.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Leiterplattensteckverbinder
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
2.3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
32-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,07*
€ 21,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,1389*
€ 21,5389*
€ 6,90*
ab € 13,94*
€ 26,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.