Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resonator: Quarz; 16MHz; ±30ppm; 20pF; THT; HC49-S; 11,05x3,5x4,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Resonator: Quarz; 16MHz; ±30ppm; 20pF; THT; HC49-S; 11,05x3,5x4,7mm
Resonator: Quarz; 16MHz; ±30ppm; 20pF; THT; HC49-S; 11,05x3,5x4,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-16M-49S-SR
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     16M-49S-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter 16mhz
quarz halbleiter
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 4,88mm
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: HC49-S
Leistung: 0,1mW
Gehäuseabmessungen: 11,05x3,5x4,7mm
Fassungsvermögen: 20pF
Resonator-Typ: Quarz
Frequenz: 16MHz
Resonatortoleranz: ±30ppm
Frequenzstabilität: ±30ppm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0759*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,8649*
€ 1,02923
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3647*
€ 0,43399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.