Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,mit Schutzkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,mit Schutzkappe
Buchse; Kupplung; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt,mit Schutzkappe
Artikel-Nr.:
     2805-17-10000
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     17-10000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularstecker
Hersteller: CONEC
Steckverbinder: Buchse
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit Schutzkappe
Sperrsystem: Außenbajonett;Bajonett
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;vorderseitiger Schraubverschluss;schraubbar;rückseitiger Schraubverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 13,39*
€ 18,10*
1
€ 6,90*
ab € 14,28*
€ 19,97*
1
€ 4,00*
ab € 13,26*
€ 19,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,77*
€ 20,59*
1
€ 5,95*
ab € 16,28*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.