Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; 19mm; 30A; UL94V-0; 32V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-178.6152.0022
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6152.0022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Hersteller: LITTELFUSE
Nennspannung: 32V
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: KFZ-Sicherungen
Sicherungsgröße: 19mm
Einheitspreis: Nein
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 32,81*
€ 40,10*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 32,96*
€ 40,57*
2 Tage
6
1
€ 14,99*
ab € 33,31*
€ 61,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 405,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.