Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 80 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861520022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 80 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861520022
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 80 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861520022
Kfz-Sicherungshalter, FKS/ATO, 80 A, 80 V, Leiterplattenmontage, 17861520022
Artikel-Nr.:
     4502-46G840
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     17861520022
EAN/GTIN:
     4099889128062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Mehrfach-Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Typ Littelfuse/Pudenz 178.6152. Mit seitlichen Befestigungen und Schraubanschlussklemmen bis max. 4,0 qmm, zur Aufnahme (je nach Typ) von 2 oder 4 Sicherungen; Gehäuse: Thermoplast, schwarz, UL 94-0, Nennspannung: max. 32 V. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Maß L): 178.6152.002, für 2 Sicherungen, L 32 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
FKS/ATO
Nennspannung:
80 V
Nennstrom:
80 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.02038 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Sicherung, Flachsicherungshalter, Kfz-Sicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,328*
€ 4,163*
10
€ 6,90*
ab € 32,94*
€ 39,91*
2 Tage
6
1
€ 14,99*
ab € 33,22*
€ 61,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,163*
€ 4,95397
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,158*
€ 4,94802
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,328*
€ 3,96032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 416,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.