Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 1812; 0,4mH; 48Ω; Q: 18; ftest: 125kHz; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 1812; 0,4mH; 48Ω; Q: 18; ftest: 125kHz; ±10%
Drossel: Draht; SMD; 1812; 0,4mH; 48Ω; Q: 18; ftest: 125kHz; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-1812AFTC-401K-01
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     1812AFTC-401K-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
drosselspule 0,4 mh
smd drossel
Hersteller: FASTRON
Montage: SMD
Widerstand: 48Ω
Toleranz: ±10%
Induktivität: 0,4mH
Drossel-Typ: Draht
Güte: 18
Testfrequenz: 125kHz
Resonanzfrequenz: 1,3MHz
Kernmaterial: Keramik;Ferrit
Drosselnanwendung: RFID-Anwendungen
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Empfindlichkeit: 7mV/µT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.