Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schiebeschalter; Pos: 2; DPDT; 0,3A/115VAC; ON-ON; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 0,3 A/115 VAC/28 VDC, 1825010-1
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 0,3 A/115 VAC/28 VDC, 1825010-1
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 0,3 A/115 VAC/28 VDC, 1825010-1
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 0,3 A/115 VAC/28 VDC, 1825010-1
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 0,3 A/115 VAC/28 VDC, 1825010-1
Schiebeschalter, Ein-Ein, 2-polig, gerade, 0,3 A/115 VAC/28 VDC, 1825010-1
Artikel-Nr.:
     2805-1825010-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1825010-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Schiebeschalter
schiebeschalter 2pol
Hersteller: TE Connectivity
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: versilbert
Max. Kontaktwiderstand: 40mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1GΩ
Betriebstemperatur: -40...80°C
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 15000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,3A / 115V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Herstellerserie: ASE
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: codierschalter, schiebeschalter on-on
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2448
€ 6,90*
ab € 3,40*
€ 3,72*
15
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2448 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2448 Stück ( entspricht € 9.106,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.