Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 20A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 20A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1832
ROCKER; DPST; Pos: 2; OFF-ON; 20A/250VAC; schwarz; IP40; Fehlen; 1832
Artikel-Nr.:
     2805-1832.3602
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1832.3602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Hersteller: Marquardt
Kontaktbeschichtung: versilbert
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -20...105°C
Dichtheitsklasse: IP40
Montageabmessungen: 30,6x22mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DPST
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 20A / 250V AC
Schaltweise: OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: O-I
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Abmessungen: 33,2x25x16,2mm
Passendes Zubehör: 203.201.011
Herstellerserie: 1832
Anzahl Positionen: 2
Form: rechtwinklig
Kontaktbelastbarkeit AC @L: 4A / 250V AC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,19*
1
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,27*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,67*
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marquardt
203.078.011
ab € 1,36*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.