Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 A/250 VAC, IP40, unbele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 A/250 VAC, IP40, unbele
Wippschalter, schwarz, 2-polig, Ein-Aus, Ausschalter, 20 A/250 VAC, IP40, unbele
Artikel-Nr.:
     4502-11G2355
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1832.3602
EAN/GTIN:
     4099889184778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
marquardt wippschalter ein aus
Wippschalter, 1832.3602, Marquardt Features * Mechanische Lebensdauer bis zu 1 Million Schaltzyklen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rechteckig
Bedruckt:
Ja
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
Ausschalter
Schaltleistung:
20 A/250 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter ein-aus, Schalter, Netzschalter, Ausschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 2,48*
€ 3,42*
1
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,07*
1
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,26*
2 Tage
231
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,65*
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marquardt
203.078.011
ab € 1,36*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.