Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 0,5A/60VAC; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 0,5A/60VAC; THT
Schalter: Hebelschalter; Pos: 3; SP3T; ON-OFF-ON; 0,5A/60VAC; THT
Artikel-Nr.:
     2805-1847.3031
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1847.3031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 3 polig
hebelschalter
Hersteller: MENTOR
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 30mΩ
Min. Isolationswiderstand: 100GΩ
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuseabmessungen: 22,46x10,1x10,1mm
Ausgänge: Printmontage;gerade
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,5A / 60V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 60V DC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 1
Hebelhöhe: 5,5mm
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Knopfhöhe: 5,5mm
Einheitspreis: Nein
Anzahl Positionen: 3
Weitere Suchbegriffe: kippschalter ein aus ein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 5,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 5,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.