Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; Bel.DC @R: 0,1A/60VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; Bel.DC @R: 0,1A/60VDC
Kodierschalter; DEC/BCD; Pos: 10; Bel.DC @R: 0,1A/60VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1848.1333
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1848.1333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
codierschalter dezimal
Hersteller: MENTOR
Gehäuseabmessungen: 10,1x10,1x20mm
Ausgänge: Printmontage
Anzahl Ausgänge: 5
Schalter-Typ: Kodierschalter
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 0,1A / 60V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,1A / 60V DC
Kodierschalters-Art: DEC/BCD
Anzahl Positionen: 10
Weitere Suchbegriffe: codierschalter, mentor drehschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 12,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,04*
€ 15,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.