Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollleuchte: LED; konvex; grün; 24VDC; Ø8mm; Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-190403A1
Hersteller:
     CML Innovative Technologies
Herst.-Nr.:
     190403A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Hersteller: CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES
Betriebstemperatur: -20...60°C
Montageabmessungen: Ø8mm
Ausgänge: Verbinder 2,8x0,8mm
Betriebsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: Metall
Kontrollleuchten-Typ: LED
Farbe der Kontrolleuchte: grün
Kontrollleuchte-Art: konvex
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.