Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Leistungsstecker
>
Artikel
Enclosure for connectors: HDC; size 16A; for cable; Han® A; IP65
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Product Content
Lager 2805
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-19200160546
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19200160546
EAN/GTIN:
5713140124813
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Hersteller:
HARTING
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
Größe 16A
Gehäusematerial:
Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse:
IP65
Steckverbinder-Variante:
hoch
Sperrsystem:
für Klemme
Stopfbuchsengewinde:
M25
Mechanische Montage:
für Leitungen
Räumliche Orientierung:
gewinkelt
Engineering PN:
Han A Hood Side Entry HC 2 Pegs M25
Befestigung vom Einsatz:
66x16mm
Anwendung - Serie/Produzent:
Han® A
Type enclosure for connectors:
HDC
... >
Recheckförmige Steckverbinder
>
HDC Steckverbinder
>
HARTING-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
emv-gehäuse harting
,
leistungsstecker
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 11,97*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 8,88*
€ 12,23*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,37*
Lager 1886
2 Tage
115
1
€ 6,40*
ab € 9,86743*
€ 13,44743*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 13,50*
€ 23,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
09200160321 Harting Han 16A Anbaugehäuse mit 1 Längsbügel
Harting
09200160321
€ 16,79*
Zubehör
09200162612 Harting Han 16A Stifteinsatz (M) Schraubanschluss, 16-polig+PE
Harting
09200162612
€ 13,23*
Zubehör
09200162812 Harting Han 16A Buchseneinsatz (F) Schraubanschluss, 16-polig+PE
Harting
09200162812
€ 16,28*
Zubehör
09210253001 Harting Han 25D Stifteinsatz (M) Crimpanschluss, 25-polig+PE
Harting
09210253001
€ 9,16*
Zubehör
09210253101 Harting Han 25D Buchseneinsatz (F) Crimpanschluss, 25-polig+PE
Harting
09210253101
€ 9,12*
Zubehör
Harting 19200160251 Sockelgehäuse M25 HAN 16A-asg1-LB-M25 o.Kappe hoch
Harting
19200160251
€ 16,24*
Zubehör
Harting Anbaugehäuse HAN 16A 09200160301 niedrige Bauform
Harting
09200160301
€ 11,96*
Zubehör
Harting 09200162613 Stifteinsatz Han® A 16 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09200162613
€ 13,25*
Zubehör
Harting 09700202622 Stifteinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.
Harting
09700202622
€ 12,47*
Zubehör
Harting 09700202817 Federeinsatz Han® Staf 20 Schrauben 1 St.
Harting
09700202817
€ 16,61*
Zubehör
Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225ms
Pflitsch
bg 225ms
€ 3,5546*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 16A-asg1-LB-21 09200160252 Harting 1 St.
Harting
09200160252
€ 17,84*
Zubehör
Sockelgehäuse Han® 16A-asg2-K-16 09200160251 Harting 1 St.
Harting
09200160251
€ 18,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.