Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 16 A-GS-M25 19200160546


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 16 A-GS-M25 19200160546
Tüllengehäuse HAN 16 A-GS-M25 19200160546
Artikel-Nr.:
     3517B-96533059
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200160546
EAN/GTIN:
     5713140124813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 16 A-GS-M25 19200160546

Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,70*
€ 11,67*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4937*
€ 11,6778*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 11,70*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 9,11*
€ 12,23*
5 Tage
55
€ 6,95*
ab € 8,9585*
€ 12,2684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6375*
Zubehör
Harting
09 20 016 2612
ab € 9,0738*
Zubehör
Harting
09 20 016 2613
ab € 9,0371*
Zubehör
Harting
09 21 025 3001
ab € 6,5215*
Zubehör
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,366*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,6359*
Zubehör
Harting
09 70 020 2817
ab € 11,46*
Zubehör
Harting
09200162812
ab € 11,2455*
Zubehör
Harting
09200160301
ab € 8,4024*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,7824*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,7252*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3749*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.