Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; für Leitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; für Leitungen
Gehäuse: für HAN-Steckverbinder; Han; Größe 6B; für Leitungen
Artikel-Nr.:
     2805-19300061440
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300061440
EAN/GTIN:
     5713140125179
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 6B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HAN-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M20
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: Han 6 B Hood Top Entry LC 2 Pegs-M20
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,30*
€ 8,39*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,32*
€ 8,42*
€ 5,00*
ab € 6,33*
€ 8,43*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3293*
€ 8,6485*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 17,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Harting
09300065423
ab € 14,76*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 5,9905*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,54*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1411*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,26*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.