Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 6B-GG-M20 19300061440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 6B-GG-M20 19300061440
Tüllengehäuse HAN 6B-GG-M20 19300061440
Artikel-Nr.:
     3517A-66533929
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300061440
EAN/GTIN:
     5713140125179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse HAN 6B-GG-M20 19300061440

Tüllengehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,32*
€ 8,54*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 6,34*
€ 8,57*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,35*
€ 8,58*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,3493*
€ 8,7985*
€ 4,00*
ab € 6,76*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Harting
09 30 006 5423
ab € 9,94*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,0105*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,2558*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,5246*
Zubehör
Harting
09 33 006 2602
ab € 3,87*
Zubehör
Harting
09 33 006 2616
ab € 5,1611*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,28*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2484*
Zubehör
Harting
09 32 010 3001
ab € 9,6245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.