Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; mit Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; mit Klemme
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 16B; mit Klemme
Artikel-Nr.:
     2805-19300161251
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 016 1251 HAN 16B-ASG1-LB-M25
EAN/GTIN:
     5713140126305
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 16B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Engineering PN: Han B Base SM LC 1 Lever 1 Entry M25
Befestigung vom Einsatz: 77,5x27mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,00*
€ 17,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,97*
€ 17,22*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 13,05*
€ 17,23*
€ 5,00*
ab € 13,05*
€ 17,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330162772
ab € 44,85*
Zubehör
Harting
09330162672
ab € 44,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.