Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 24B; M25; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 24B; M25; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 24B; M25; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-19300241271
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300241271
EAN/GTIN:
     5713140127159
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
IC Sockel
Sockelgehäuse
Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 24B
Gehäusematerial: Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® B
Sperrsystem: mit Doppelklinke
Stopfbuchsengewinde: M25
Mechanische Montage: für Leitungen;für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 2
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Engineering PN: Han B Base Surface LC 1 Lever 2 x M25
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 19,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 19,21*
€ 5,00*
ab € 14,51*
€ 19,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,2116*
€ 20,2194*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 9,96*
Zubehör
Pflitsch
7225/DR
ab € 1,8139*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 9,95*
Zubehör
Harting
09 33 024 2616
ab € 12,23*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
09 33 024 2716
ab € 13,01*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,32*
Zubehör
Pflitsch
bg 225ms
ab € 2,838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.