Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 48B (2 x 24B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 48B (2 x 24B)
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® Ex; Größe 48B (2 x 24B)
Artikel-Nr.:
     2805-19360480447
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19360480447
EAN/GTIN:
     5713140181908
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: HARTING
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: Größe 48B (2 x 24B)
Gehäusematerial: Zinkstopp
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: Han® Ex
Entspricht Norm: ATEX Ex;DIN EN 60079-0;DIN EN 60079-11;DIN EN 60079-14;DIN EN 60664-1;DIN EN 61984
Sperrsystem: für Klemme
Stopfbuchsengewinde: M32
Steckverbinder-Eigenschaften: Gerätegruppe I und II;eigensicher ia, ib, ic;Verbindungen für explosionsgefährdete Bereiche
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm (x2)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,44*
€ 75,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 85,43*
€ 139,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,64*
€ 163,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,95*
€ 137,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.