Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKER; DP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 14A/250VAC; schwarz; Fehlen; 1939


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKER; DP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 14A/250VAC; schwarz; Fehlen; 1939
ROCKER; DP3T; Pos: 3; ON-OFF-ON; 14A/250VAC; schwarz; Fehlen; 1939
Artikel-Nr.:
     2805-1939.3119
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1939.3119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Hersteller: Marquardt
Frontplattenstärke: max. 3mm
Max. Kontaktwiderstand: 100mΩ
Betriebstemperatur: -30...105°C
Dichtheitsklasse: IP65 (stirnseitig)
Montageabmessungen: 30,2x22mm
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Kontaktmaterial: Silber
Schalter-Typ: ROCKER
Kontaktkonfiguration: DP3T
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 14A / 250V AC
Schaltweise: ON-OFF-ON
Anzahl stabiler Positionen: 3
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: I-O-II
Korpusfarbe: schwarz
Tastenform: rechtwinklig
Tastenfarbe: schwarz
Einheitspreis: Nein
Abmessungen: 36,4x27,8x26,6mm
Herstellerserie: 1939
Anzahl Positionen: 3
Form: rechtwinklig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,22*
€ 7,62*
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 7,63*
€ 8,95*
ab € 5,14*
€ 7,73*
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 9,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
204984
ab € 5,66*
Zubehör
RS Pro
7001928
ab € 5,39*
Zubehör
RS Pro
210967
ab € 4,45*
Zubehör
RS Pro
7001693
ab € 8,72*
Zubehör
RS Pro
207911
ab € 6,06*
Zubehör
RS Pro
210951
ab € 4,23*
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.