Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder; RJ45; CPC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbinder; RJ45; CPC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67
Verbinder; RJ45; CPC; PIN: 8; Kat: 5e; abgeschirmt; System: 8p8c; IP67
Artikel-Nr.:
     2805-1986172-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1986172-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Hersteller: TE Connectivity
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Verbinder
Betriebstemperatur: -55...105°C
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Serie: CPC
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt
Sperrsystem: geschraubt
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Buchse
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 77,42*
€ 121,42*
Frei Haus
ab € 96,28*
€ 131,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,10*
€ 139,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.