Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 220÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 220÷240VAC
Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 220÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR550801R9300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-MSE 1N/O 220-240VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais abb
überwachungsrelais
überwachungsrelais temperatur
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x78x78,5mm
Temperatursensors-Art: PTC
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Herstellerserie: CM-MSE
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.