Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24VAC; CM-MSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-MSE Leistungsrelais
ABB CM-MSE Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR550805R9300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-MSE 1N/O 24VAC
EAN/GTIN:
     4013614348761
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x78x78,5mm
Temperatursensors-Art: PTC
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Herstellerserie: CM-MSE
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,71*
€ 42,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,72*
€ 42,98*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 41,04*
€ 53,93*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,64*
€ 55,83*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,62*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.