Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVE
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; für DIN-Schiene; CM-PVE
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR550871R9500
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550871R9500
EAN/GTIN:
     4013614348112
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x78,5x78mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Phasenausfall;zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3x 320V AC...460V AC
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 320...460V AC
Herstellerserie: CM-PVE
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 38,60*
€ 50,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,65*
€ 57,48*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,61*
€ 60,71*
€ 8,95*
ab € 47,52*
€ 61,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,04*
€ 64,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
037404
ab € 10,14*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,70*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.