Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais; 0,05s÷300h; SPDT x2; 380÷400VAC; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Zeitrelais T. 113.4mm
ABB Zeitrelais T. 113.4mm
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730021R2300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730021R2300
EAN/GTIN:
     4016779851411
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 380...400V AC
Zählbereich: 0,05s...300h
Ausgangs-Art: SPDT x2
Anzahl der Betriebsmodi: 10
Modul-Typ: Zeitrelais
Engineering PN: CT-MVS.23S
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,98*
€ 88,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,79*
€ 89,97*
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 98,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,73*
€ 102,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,76*
€ 108,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.