| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-1SVR730700R0100 Herst.-Nr.: CM-MSS.12S EAN/GTIN: 4013614496721 |
| |
|
| | |
| Hersteller: ABB Montage: für DIN-Schiene Betriebstemperatur: -25...60°C Anzahl Eingänge: 1 Ausgangs-Art 1: SPDT Dichtheitsklasse: IP20;IP50 Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC Ausgänge: Schraubanschlüsse Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm Temperatursensors-Art: PTC Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 230V AC Kontaktbelastbarkeit DC @R: 4A / 24V DC Modul-Typ: Überwachungsrelais Kontrollierte Größe: Motortemperatur Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED Herstellerserie: CM-MSS #Werbeaktionen: maintenance_202308;abb_202409_lp Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | ABB: | ABB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Thermistor-Motorschutz, Thermistormotorschutz, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais abb, industrierelais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,50* | € 42,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,53* | € 46,40* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 37,93* | € 48,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,37* | € 49,67* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,04* | € 49,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|