Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24÷240VAC
Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24÷240VAC
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730740R0300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-TCS.13S
EAN/GTIN:
     4016779852739
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x78x100mm
Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;Pt1000;KTY83;KTY84
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: 0...200°C
Herstellerserie: CM-TCS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,33*
€ 142,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,30*
€ 147,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,61*
€ 158,53*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 140,81*
€ 159,31*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 198,54*
€ 218,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,72*
€ 250,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,54*
€ 236,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.