Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24VAC; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CM-TCS.21S Leistungsrelais
ABB CM-TCS.21S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730740R9100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-TCS.21S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x78x100mm
Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;Pt1000;KTY83;KTY84
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: -50...50°C
Herstellerserie: CM-TCS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,49*
€ 117,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,11*
€ 122,71*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,91*
€ 138,94*
€ 5,46*
ab € 133,82*
€ 147,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 163,91*
€ 180,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,28*
€ 214,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.