Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24VAC; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24VAC; 24VDC
Modul: Temperatur-Überwachungsrelais; Temperatur; 24VAC; 24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730740R9300
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-TCS.23S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x78x100mm
Temperatursensors-Art: Pt100;NTC;Pt1000;KTY83;KTY84
Modul-Typ: Temperatur-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Temperatur
Bereich der kontrollierten Größe: 0...200°C
Herstellerserie: CM-TCS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,86*
€ 243,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,19*
€ 221,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.