Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC; DPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC; DPDT
Modul: Spannungs-Überwachungsrelais; 24÷240VAC; 24÷240VDC; DPDT
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730830R0500
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730830R0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...65°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24...240V AC;24...240V DC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Spannungs-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: zu geringe Spannung;Spannungsanstieg
Bereich der kontrollierten Größe: 3...30V;30...300V;60...600V;6...60V
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Herstellerserie: CM-ESS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 107,53*
€ 120,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 123,92*
€ 137,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 124,77*
€ 138,65*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,35*
€ 178,70*
Frei Haus
ab € 173,24*
€ 190,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,77*
€ 141,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.