Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom; 220÷240VAC; CM-SRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR730841R1400
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730841R1400
EAN/GTIN:
     4016779852340
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: DPDT
Stromquelle: des getesteten Netzes
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 220...240V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 3...30mA;10...100mA;100mA...1A
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0...30s
Herstellerserie: CM-SRS
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 4A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 96,18*
€ 109,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,86*
€ 113,24*
Frei Haus
ab € 107,23*
€ 122,28*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,60*
€ 125,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,89*
€ 134,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,18*
€ 114,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.