Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Überwachungsrelais; Motortemperatur; 24VAC; 24VDC; SPDT x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-1SVR740700R0200
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CM-MSS.22P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -25...60°C
Anzahl Eingänge: 1
Ausgangs-Art 1: SPDT x2
Dichtheitsklasse: IP20;IP50
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Steckklemmen
Äußere Abmessungen: 22,5x85,6x103,7mm
Temperatursensors-Art: PTC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 4A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 4A / 24V DC
Modul-Typ: Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: Motortemperatur
Zusatzfunktionen: Status des Arbeitsmodus: LED
Herstellerserie: CM-MSS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,98*
€ 54,82*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,84*
€ 58,50*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,59*
€ 67,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 50,50*
€ 67,82*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,83*
€ 69,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.